Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave combinada, corta

Llave combinada corta
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-13MM
ZEBRA

Nº de art. 071330113
EAN 4024835152891

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Llave combinada, corta

Nº de art. 071330113

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Accionamiento del extremo de la llave: POWERDRIV bihexagonal

  • Material: Acero al cromo vanadio

  • Superficie: Cromada; cabezas y anillo pulidos

  • Geometría: Lado de articulación en ángulo de 15°, ángulo de la mordaza de 15°
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

13 mm

Longueur (L)

170 mm

Grosor de anillo (a1)

9 mm

Grosor de la garra (a2)

5.5 mm

Ancho de las mordazas (exteriores) (b)

29 mm

Diámetro externo del anillo (d)

20.4 mm